| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8155699 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784797450 |
| |
|
| | |
| FORTIS Formeinlegesohle Gr. 47 Einlege-Formsohle Ausführung: • Aus Filz • Mit eingearbeitetem Aktivkohlefilter gegen Geruchsbildung • SB-verpackt Weitere Informationen: | | Basis: | Einlegeformsohle | Farbe: | grau | Größe: | 47 | Material: | Aktivkohlefaser | Gewebeart: | Filz | Ausführung: | ganzflächig | Besonderheit: | geruchshemmend | Größenspiegel: | 39-47 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Alu-Sohle, Filz-Sohlen, Thermosohle, Wintersohle, Wärme-Einlegesohle, Wärmesohle, fortis einlegesohle, filz sohlen, einlegesohle größe 47 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,05* | € 3,97* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,70* | € 4,20* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 2,7083* | € 4,2083* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 2,76* | € 4,28* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 3,40* | € 5,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|