Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRAFTLAND Breitcordweste schwarz Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CRAFTLAND CRAFTLAND Breitcordweste schwarz Gr. L
Artikeldetailsicht CRAFTLAND CRAFTLAND Breitcordweste schwarz Gr. L
Artikel-Nr.:
     223-8155321
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4025888022483
Suchbegriffe:
Cord-Weste
Cordweste
Herrenweste
Fjordweste

CRAFTLAND Breitcordweste schwarz Gr. L

Cord-Weste, schwarz

Ausführung:
• Mit Webfell abgefüttert
• Nierenschutz
• Taille mit Gummizug
• Front-Reißverschluss
• Eine Handytasche
• Zwei Außentaschen
• Eine Innentasche
Material:
Oberstoff: 100 % Baumwolle
Futter: 100 % Polyester
Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
2:
2
Norm:
ohne
Basis:
Breitcordweste
Branche:
universelle Branche
Größe:
2
S-XXXXL:
S-XXXXL
Farbe:
schwarz
Material:
100 % Baumwolle (CO)
Gewebeart:
Breitcord
Farbigkeit:
einfarbig
Hauptfarbe:
schwarz
Taschenart:
Außentasche (beidseitig)
Ausstattung:
Nierenschutz
Gefährdung:
Kälte
Besonderheit:
ärmellos
Geschlecht:
Unisex
Innenmaterial:
100 % Polyester (PES)
Verschlussart:
Reißverschluss
Größenspiegel:
0-6
Verarbeitung Naht:
genäht
Weitenverstellung:
Gummizug (Taille)
Kleidungsgröße:
2
Materialverarbeitung:
einlagig
Gewebeart Innenmaterial:
Webfell
Besonderheit Innenmaterial:
gefüttert
Einlaufschutz gemäß DIN EN ISO 6330:
Nein
Obermaterial: 100% Baumwolle, Supercord, Futter: 100% Polyester:
Obermaterial: 100% Baumwolle, Supercord, Futter: 100% Polyester
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 14,29*
€ 20,57*
8 Tage
5
€ 5,99*
ab € 14,95*
€ 20,76*
3 Tage
8
€ 4,95*
ab € 16,89*
€ 23,18*
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 21,7143*
€ 29,2143*
Lager 223
260
€ 8,50*
ab € 27,12*
€ 35,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.