Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUMA Einlegesohle evercushion plus Gr. 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Einlegesohle evercushion plus Gr. 42
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Einlegesohle evercushion plus Gr. 42
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Einlegesohle evercushion plus Gr. 42
Artikel-Nr.:
     223-8154878
Hersteller:
     Puma
Herst.-Nr.:
     204510/42
EAN/GTIN:
     4051428032919
Suchbegriffe:
Einlegesohle
Einlegesohlen
Schuheinlagen
Standard-Sohle

PUMA Einlegesohle evercushion plus Gr. 42

Einlegesohle evercushion® plus

Ausführung:
• Hochleistungs-Fußbett
• Kombination aus zellularem, weichem Polyurethan und PORON®
• Schützt Ballen und Ferse des Fußes vor Erschütterungen
• Zusätzliche Stoßdämpfung durch PORON® hält auch den strapaziösen täglichen Anforderungen stand
• Lang anhaltender Komfort und eine dauerhafte Leistung
Material: Polyurethan und PORON®
Weitere Informationen:
Basis:
Einlegesohle
Material:
Polyurethan (PUR)
Ausführung:
ganzflächig
Ausstattung:
PORON-Dämpfungskissen
Besonderheit:
stoßabsorbierend
Geschlecht:
Unisex
Hauptfarbe:
rot
Nebenfarbe:
grau
Schuhgröße:
42
Größenspiegel:
37-48
Sicherheitsklasse:
ohne
Weitere Suchbegriffe: puma einlegesohle, einlegesohle
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
20
1
€ 5,99*
ab € 9,86*
€ 13,62*
5 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 10,07*
€ 13,84*
2 Tage
27
10
Frei Haus
ab € 10,78*
€ 14,05*
4 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 10,04*
€ 14,24*
Lager 223
27
1
€ 8,50*
ab € 13,16*
€ 17,35*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 17,35*
€ 20,65
pro Paar
ab 2 Paar
€ 17,21*
€ 20,48
pro Paar
ab 5 Paar
€ 16,44*
€ 19,56
pro Paar
ab 10 Paar
€ 15,84*
€ 18,85
pro Paar
ab 20 Paar
€ 15,59*
€ 18,55
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 13,16*
€ 15,66
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
204750200000042
ab € 5,35*
Ähnlich
ISM
204850700000042
ab € 6,86*
Ähnlich
ISM
204510500000038
ab € 9,89*
Ähnlich
ISM
204510500000039
ab € 9,89*
Ähnlich
ISM
204510500000040
ab € 9,90*
Ähnlich
ISM
204510500000041
ab € 9,88*
Ähnlich
ISM
204510500000043
ab € 9,86*
Ähnlich
ISM
204510500000044
ab € 9,86*
Ähnlich
ISM
204510500000045
ab € 9,86*
Ähnlich
ISM
204510500000046
ab € 9,84*
Ähnlich
ISM
204510500000047
ab € 9,87*
Ähnlich
ISM
204500200000042
ab € 7,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.