Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H.D. CONCEPT Steppweste wattiert schwarz Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht H.D. CONCEPT H.D. CONCEPT Steppweste wattiert schwarz Gr. M
Artikeldetailsicht H.D. CONCEPT H.D. CONCEPT Steppweste wattiert schwarz Gr. M
Artikel-Nr.:
     223-8154831
Hersteller:
     H.D. CONCEPT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031973082744
Suchbegriffe:
Herrenweste
Steppweste
Fjordweste
Kälteschutz-Weste

H.D. CONCEPT Steppweste wattiert schwarz Gr. M

Thermoweste »Buffalo«

Eigenschaften:
• Winddicht
Ausführung:
• Wattiert
• Kapuze abnehmbar und regulierbar
• Bund regulierbar
• Zwei Seitentaschen, Brusttasche
• Reflektoren in Blau
• Futter in Kontrastfarbe
Material:
Obermaterial: 100 % Nylon
Futter: 100 % Polyester
Wattierung: 100 % Polyester
Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Branche:
universelle Branche
Größe:
M
Farbe:
schwarz
Material:
100 % Polyamid (PA)
Farbigkeit:
mehrfarbig
Hauptfarbe:
schwarz
Nebenfarbe:
blau
Taschenart:
Seitentasche mit Reißverschluss (beidseitig)
Ausstattung:
Beschichtung, Polyurethan (PUR)
Gefährdung:
Wind
Sichtbarkeit:
Reflektor
Geschlecht:
Herren
Innenmaterial:
100 % Polyester (PES)
Verschlussart:
Reißverschluss
Größenspiegel:
S-3XL
Eigenname Material:
Nylon
Kleidungsgröße:
M
Besonderheit Material:
winddicht
Gewebeart Innenmaterial:
Fleecefutter
Grammatur Innenmaterial:
180 g/m²
Besonderheit Innenmaterial:
wattiert
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 4,90*
ab € 42,66*
€ 55,71*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 42,4946*
€ 55,7546*
1 Tag
7
€ 7,90*
ab € 42,94*
€ 56,31*
€ 4,90*
ab € 41,47*
€ 56,51*
Lager 223
7
€ 8,50*
ab € 53,36*
€ 69,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,72*
€ 82,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,17*
€ 81,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,37*
€ 76,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,54*
€ 73,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,74*
€ 68,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,36*
€ 63,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.