Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Kids Arbeitsjacke 24 black-limegreen Gr. 122-128


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Kids Arbeitsjacke 24 black-limegreen Gr. 122-128
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Kids Arbeitsjacke 24 black-limegreen Gr. 122-128
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Kids Arbeitsjacke 24 black-limegreen Gr. 122-128
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Kids Arbeitsjacke 24 black-limegreen Gr. 122-128
Artikel-Nr.:
     223-8153420
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784763646
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke

FORTIS Kids Arbeitsjacke 24 black-limegreen Gr. 122-128

Kinder-Softshelljacke twenty-four

Ausführung:
• Obermaterial wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv
• Bis 40 °C waschbar
• Innen mit Microfleece
• Durchgehender Reißverschluss mit Kinnschutz
• Viele Reißverschlusstaschen
• Stiftetasche auf dem Oberarm
• Innentasche mit Klettverschluss
• Verstellbare Saumweite
• Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit
Material:
• Softshell mit innen liegender Membran, 320 g/m²
• Außenmaterial: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, Webware
• Innenmaterial: 100 % Polyester, Microfleece
Weitere Informationen:
Norm:
ohne
Basis:
Kinder-Softshelljacke
Größe:
122-128
Material:
96 % Polyester (PES) , 4 % Elasthan (EL)
Armlänge:
1/1 Arm
Gewebeart:
Softshell
Grammatur:
320 g/m²
Kragenart:
Stehkragen
Farbigkeit:
mehrfarbig
Geschlecht:
Jungen
Hauptfarbe:
schwarz
Nebenfarbe:
grün
Taschenart:
Seitentasche mit Reißverschluss (beidseitig)
Ausstattung:
Kinnschutz
Gefährdung:
Regen
Hauptfarbton:
black
Nebenfarbton:
lime green
Innenmaterial:
100 % Polyester (PES)
Verschlussart:
Reißverschluss
Größenspiegel:
98/104-158/164
Weitenverstellung:
Saum
Besonderheit Material:
wasserdicht
Gewebeart Innenmaterial:
Mikrofleece
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
88
€ 4,90*
ab € 27,25*
€ 35,96*
1 Tag
88
Frei Haus
ab € 28,12*
€ 36,89*
Lager 223
88
€ 8,50*
ab € 33,92*
€ 44,45*
2 Tage
88
€ 4,95*
ab € 36,01*
€ 47,09*
€ 4,90*
ab € 34,51*
€ 47,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.