Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Kids Latzhose 24 black-limegreen Gr. 134-140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Kids Latzhose 24 black-limegreen Gr. 134-140
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Kids Latzhose 24 black-limegreen Gr. 134-140
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Kids Latzhose 24 black-limegreen Gr. 134-140
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Kids Latzhose 24 black-limegreen Gr. 134-140
Artikel-Nr.:
     223-8153387
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784763752
Suchbegriffe:
Kinder Latzhose
Kinderlatzhose
kinderlatzhose gr.134
kinder-latzhose

FORTIS Kids Latzhose 24 black-limegreen Gr. 134-140

Kinder-Latzhose twenty-four

Ausführung:
• Bis 60 °C waschbar
• Elastischer Gesäßeinsatz für mehr Bewegungsfreiheit
• Viele Taschen verschließbar mit Reißverschluss, Druckknopf oder Klett
• Kniepolstertaschen aus CORDURA® mit Klettverschluss oben
• Teilweise CORDURA®-Verstärkungen an den Taschen
• Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit
• Latz mit Innen- und Außentaschen
• Längenverstellbare Träger mit Elastikeinsatz
• Dehnbare Bewegungszone im Rücken
Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Twill, 245 g/m²
Weitere Informationen:
Basis:
Kinder-Latzhose
Größe:
134-140
Material:
65 % Polyester (PES), 35 % Baumwolle (CO)
Gewebeart:
Twill
Grammatur:
245 g/m²
Farbigkeit:
mehrfarbig
Geschlecht:
unisex
Hauptfarbe:
schwarz
Nebenfarbe:
grün
Taschenart:
Latztasche mit Reißverschluss
Ausstattung:
elastischer Gesäßeinsatz
Gefährdung:
Verschmutzung
Hauptfarbton:
black
Nebenfarbton:
lime green
Schlaufenart:
Gürtelschlaufen
Schnallenart:
Steckschnalle
Sichtbarkeit:
Reflex-Applikationen
Textilpflege:
Waschen 60 °C
Verstärkung:
Taschenverstärkung
Verschlussart:
verdeckter Reißverschluss
Größenspiegel:
98/104-158/164
Eigenname Material:
Cordura®
Material Verstärkung:
100 % Polyamid (PA)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
32
€ 4,90*
ab € 32,88*
€ 43,27*
2 Tage
32
Frei Haus
ab € 33,69*
€ 44,49*
3 Tage
32
€ 4,95*
ab € 39,05*
€ 51,49*
€ 4,90*
ab € 37,70*
€ 51,49*
Lager 223
32
€ 8,50*
ab € 41,25*
€ 53,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,89*
€ 64,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.