Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8153006 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7310610019112 |
| |
|
| | |
| CEDERROTH Blutstiller mini 4 in 1 Blutstiller 4-in-1-mini Ausführung: • Kleiner elastischer, steriler Erstverband • Für Verletzungen an Fingern und Zehen Inhalt: • 1 Kompresse (8 x 12 cm) • 1 elastische Binde (6 cm x 3 m) Weitere Informationen: | | Anwendung: | Hand | Art Pflaster: | Wundschnellverband | Anzahl Verbandmittel: | 2 St. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,30* | € 3,16* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,23* | € 3,69* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,25* | € 3,72* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,19* | € 3,75* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 2,86* | € 4,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|