Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEDERROTH Blutstiller 4 in 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht CEDERROTH CEDERROTH Blutstiller 4 in 1
Artikeldetailsicht CEDERROTH CEDERROTH Blutstiller 4 in 1
Artikeldetailsicht CEDERROTH CEDERROTH Blutstiller 4 in 1
Artikel-Nr.:
     223-8153005
Hersteller:
     Cederroth
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7310610019105
Suchbegriffe:
Blutstiller
Brandwunden-Set
Erste-Hilfe-Set Brandverletzungen
Verbrennungskoffer

CEDERROTH Blutstiller 4 in 1

Blutstiller 4-in-1

Ausführung:
• Steriler Universalverband
• Druckverband für starke Blutungen
• Deckverband für oberflächliche Wunden
• Brandwundenverband mit wundenfreundlicher Kompressenschicht
• Provisorischer Stützverband
• Mit Anleitungen auf der Verpackung
Inhalt:
• 1 Kompresse (14 x 23 cm)
• 2 elastische Binden (10 cm x 3 m)
Weitere Informationen:
Herstellerartikelnummer:
1910
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
44
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,59*
€ 7,14*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,88*
€ 8,53*
1 Tag
44
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,53*
€ 8,61*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,06*
€ 8,77*
Lager 223
42
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 6,18*
€ 9,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.