| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8152801 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784548656 |
| |
|
| | |
| FORTIS Herrenweste 24 black-lime green Gr. XXXL Softshellweste twenty-four Ausführung: • Obermaterial wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv • Bis 40 °C waschbar • Innen mit Microfleece • Durchgehender Reißverschluss mit Kinnschutz • Viele Reißverschlusstaschen • Zwei Innentaschen mit Klettverschluss • Verstellbare Saumweite • Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit Material: • Außenmaterial: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, Webware • Innenmaterial: 100 % Polyester, Microfleece Weitere Informationen: | | Norm: | ohne | Basis: | Wetter- und Kälteschutzweste | Branche: | universelle Branche | Größe: | 3XL | Material: | 96 % Polyester (PES), 4 % Elasthan (EL) | Gewebeart: | Softshell | Grammatur: | 320 g/m² | Kragenart: | Stehkragen | Farbigkeit: | mehrfarbig | Geschlecht: | Herren | Hauptfarbe: | schwarz | Nebenfarbe: | grün | Taschenart: | Außentasche mit Reißverschluss (beidseitig) | Ausstattung: | Kinnschutz | Gefährdung: | Kälte | Hauptfarbton: | black | Nebenfarbton: | lime green | Sichtbarkeit: | Reflexstreifen | Innenmaterial: | 100 % Polyester (PES) | Verschlussart: | Reißverschluss | Größenspiegel: | S-3XL | Weitenverstellung: | Saum | Besonderheit Material: | wasserdicht | Gewebeart Innenmaterial: | Mikrofleece |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wetterschutzweste, Fjordweste, Kälteschutz-Weste, Kälteschutzweste, Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, winterweste 3xl schwarz, fortis herrenweste, kälteschutz weste |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 32,59* | € 42,74* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 32,83* | € 42,78* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 31,65* | € 44,58* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,69* | € 48,95* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 37,92* | € 49,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|