| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8152110 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7310806850246 |
| |
|
| | |
| CEDERROTH Salvequick textiles Pflaster 6cm x 5m Textiles Plaster »Salvequick« Ausführung: • Elastisch • Hohe Klebkraft • Ideal für Ellbogen, Knie und Gelenke • Atmungsaktiv und schmutzabweisend Maße: 6 cm (breit) x 5 cm (lang) Weitere Informationen: | | Branche: | universelle Branche | Breite Pflaster: | 6 cm | Länge Pflasterrolle: | 5 m | Besonderheit Pflaster: | flexibel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 11,83* | € 17,68* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,79* | ab € 12,63* | € 17,73* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 12,71* | € 17,77* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,21* | € 18,39* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 16,50* | € 22,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|