Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8152109 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7310805462648 |
| |
|
| | |
| CEDERROTH Salvequick Maxi-Pflaster 76x54mm 5 Stück Maxi-Pflaster »Salvequick« Ausführung: • Steriler Schnellverband • Atmungsaktiv • Weich und flexibel • Sicherer Halt durch Klebstoff an allen Seiten Anwendungsbereiche: Für größere Wunden, z. B. Operations- und Schürfwunden Inhalt: 5 Stück Maße: 540 cm (breit) x 760 cm (lang) Weitere Informationen: | | Branche: | universelle Branche | Aufbewahrung: | Beutel | Anzahl Pflaster: | 5 St. | Breite Pflaster: | 540 cm | Länge Pflaster: | 760 cm | Besonderheit Material Pflaster: | atmungsaktiv |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,29* | € 4,20* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 2,56* | € 5,06* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,15* | € 5,06* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,20* | € 5,14* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 4,10* | € 6,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|