| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8151810 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784747257 |
| |
|
| | |
| FORTIS Herrenweste 24 rot-schwarz Gr. XXXL Softshellweste twenty-four Ausführung: • Obermaterial wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv • Bis 40 °C waschbar • Innen mit Microfleece • Durchgehender Reißverschluss mit Kinnschutz • Viele Reißverschlusstaschen • Zwei Innentaschen mit Klettverschluss • Verstellbare Saumweite • Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit Material: • Außenmaterial: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, Webware • Innenmaterial: 100 % Polyester, Microfleece Weitere Informationen: | | Norm: | ohne | Basis: | Weste | Branche: | universelle Branche | Größe: | 3XL | Material: | 96 % Polyester (PES), 4 % Elasthan (EL) | Kragenart: | Stehkragen | Farbigkeit: | mehrfarbig | Geschlecht: | Herren | Hauptfarbe: | rot | Nebenfarbe: | schwarz | Taschenart: | Seitentasche mit Reißverschluss (beidseitig) | Ausstattung: | Saum | Gefährdung: | Nässe | Besonderheit: | ärmellos | Sichtbarkeit: | Reflex-Applikationen | Innenmaterial: | 100 % Polyester (PES) | Verschlussart: | Reißverschluss | Größenspiegel: | S-4XL | Verarbeitung Naht: | genäht | Weitenverstellung: | Saum | Materialverarbeitung: | einlagig | Besonderheit Material: | wasserdicht | Gewebeart Innenmaterial: | Mikrofleece |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 32,55* | € 42,80* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 32,62* | € 42,84* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 32,88* | € 43,04* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,55* | € 48,89* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 38,01* | € 49,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|