Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Herrenweste 24 rot-schwarz Gr. XXXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Herrenweste 24 rot-schwarz Gr. XXXXL
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Herrenweste 24 rot-schwarz Gr. XXXXL
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Herrenweste 24 rot-schwarz Gr. XXXXL
Artikel-Nr.:
     223-8151809
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784747240
Suchbegriffe:
Herrenweste
Softshell-Weste
Softshellweste
fortis herrenweste xxxxl

FORTIS Herrenweste 24 rot-schwarz Gr. XXXXL

Softshellweste twenty-four

Ausführung:
• Obermaterial wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv
• Bis 40 °C waschbar
• Innen mit Microfleece
• Durchgehender Reißverschluss mit Kinnschutz
• Viele Reißverschlusstaschen
• Zwei Innentaschen mit Klettverschluss
• Verstellbare Saumweite
• Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit
Material:
• Außenmaterial: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, Webware
• Innenmaterial: 100 % Polyester, Microfleece
Weitere Informationen:
Norm:
ohne
Basis:
Weste
Branche:
universelle Branche
Größe:
4XL
Material:
96 % Polyester (PES), 4 % Elasthan (EL)
Kragenart:
Stehkragen
Farbigkeit:
mehrfarbig
Geschlecht:
Herren
Hauptfarbe:
rot
Nebenfarbe:
schwarz
Taschenart:
Seitentasche mit Reißverschluss (beidseitig)
Ausstattung:
Saum
Gefährdung:
Nässe
Besonderheit:
ärmellos
Sichtbarkeit:
Reflex-Applikationen
Innenmaterial:
100 % Polyester (PES)
Verschlussart:
Reißverschluss
Größenspiegel:
S-4XL
Verarbeitung Naht:
genäht
Weitenverstellung:
Saum
Materialverarbeitung:
einlagig
Besonderheit Material:
wasserdicht
Gewebeart Innenmaterial:
Mikrofleece
Weitere Suchbegriffe: fortis herrenweste, softshell weste
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
28
€ 4,79*
ab € 32,85*
€ 43,20*
2 Tage
33
€ 4,90*
ab € 32,65*
€ 43,24*
2 Tage
33
Frei Haus
ab € 32,87*
€ 43,44*
3 Tage
33
€ 4,95*
ab € 37,52*
€ 49,38*
Lager 223
33
€ 8,50*
ab € 37,94*
€ 50,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,06*
€ 59,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,58*
€ 55,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.