| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8151727 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4251164225006 |
| |
|
| | |
| PROMODORO Poloshirt turquoise Gr. L Poloshirt 4001 Ausführung: • Bis 60 °C waschbar • Feines Piqué • Nackenband • Verstärkte Schulternähte • Doppelnähte • Hochwertig verarbeitete 3er-Knopfleiste • Seitliche Schlitze Material: 100 % gekämmte Baumwolle, 220 g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | L | Farbe: | türkis | Neu-Kennzeichen: | NEU | Herstellerartikelnummer: | 4001F-46-L |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 12,78* | € 17,65* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 12,76* | € 17,68* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 12,89* | € 17,74* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 12,94* | € 17,90* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 15,32* | € 21,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|