Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPFORM Wechselgarnitur, MERKUR, Schmalrahmen, FS 60 (Edelstahl matt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Wechselgarnitur, MERKUR, Schmalrahmen, FS 60 (Edelstahl matt)
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Wechselgarnitur, MERKUR, Schmalrahmen, FS 60 (Edelstahl matt)
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Wechselgarnitur, MERKUR, Schmalrahmen, FS 60 (Edelstahl matt)
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Wechselgarnitur, MERKUR, Schmalrahmen, FS 60 (Edelstahl matt)
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Wechselgarnitur, MERKUR, Schmalrahmen, FS 60 (Edelstahl matt)
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Wechselgarnitur, MERKUR, Schmalrahmen, FS 60 (Edelstahl matt)
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Wechselgarnitur, MERKUR, Schmalrahmen, FS 60 (Edelstahl matt)
Artikel-Nr.:
     223-8149406
Hersteller:
     Topform
Herst.-Nr.:
     63301
EAN/GTIN:
     4048436063301
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur

TOPFORM Wechselgarnitur, MERKUR, Schmalrahmen, FS 60 (Edelstahl matt)

Schmalrahmenbeschläge Feuerschutz nach DIN 18273:1997 und Panik DIN EN 179

Eigenschaften

  • Türdrücker fest/drehbar gelagert auf der Metall/Kunststoff - Unterkonstruktion für optimale Absorbierung axialer und radialer Kräfte bei vielbegangenen Türen.
  • Modernes Rosettendesign unsichtbar verschraubt.
  • FH Geprüft nach DIN 18273:1997
  • Hochhaltefeder mit Drehbegrenzung für waagerechten Sitz der Drückerposition. Drücker aus Edelstahl V2A Rohr.
  • Vierkantstift Stahl verzinkt, Madenschrauben mit Gewindestop für lockerungssichere Verbindung.
  • Rosettenunterkonstruktion aus Stahl.
  • Optimale Clipfunktion durch integrierten Kunststoffeinsatz.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Feuerschutz-Schmalrahmenwechselgarnitur
DIN-Richtung:
Links/Rechts
Entfernung:
ohne Angabe (Rosettenausführung)
geprüft nach:
DIN EN 179/DIN 18273
Knopfform:
Kugel, gekröpft
Lagerung:
fest/drehbar mit Rückholfeder
Lochung:
PZ
Material:
Edelstahl
Modell:
Merkur
Montage:
Cliptechnik
Oberfläche:
matt gebürstet
Rosettenform:
oval
Rückholfeder:
ja
Türstärke:
65-88 mm
Unterkonstruktion:
Stahl
Vierkant:
9 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,95*
€ 76,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,10*
€ 72,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,22*
€ 70,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,82*
€ 70,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.