Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPFORM Wechselgarnitur, JUPITER GK, Schmalrahmen, FS 60 (Edelstahl matt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Wechselgarnitur, JUPITER GK, Schmalrahmen, FS 60 (Edelstahl matt)
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Wechselgarnitur, JUPITER GK, Schmalrahmen, FS 60 (Edelstahl matt)
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Wechselgarnitur, JUPITER GK, Schmalrahmen, FS 60 (Edelstahl matt)
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Wechselgarnitur, JUPITER GK, Schmalrahmen, FS 60 (Edelstahl matt)
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Wechselgarnitur, JUPITER GK, Schmalrahmen, FS 60 (Edelstahl matt)
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Wechselgarnitur, JUPITER GK, Schmalrahmen, FS 60 (Edelstahl matt)
Artikel-Nr.:
     223-8149362
Hersteller:
     Topform
Herst.-Nr.:
     63820
EAN/GTIN:
     4048436063820
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur

TOPFORM Wechselgarnitur, JUPITER GK, Schmalrahmen, FS 60 (Edelstahl matt)

Schmalrahmenbeschläge Feuerschutz nach DIN 18273:1997

Eigenschaften

  • Türdrücker fest/drehbar gelagert auf der Metall/Kunststoff - Unterkonstruktion für optimale Absorbierung axialer und radialer Kräfte bei vielbegangenen Türen.
  • Modernes Rosettendesign unsichtbar verschraubt.
  • FH Geprüft nach DIN 18273:1997
  • Hochhaltefeder mit Drehbegrenzung für waagerechten Sitz der Drückerposition. Drücker aus Edelstahl V2A Rohr.
  • Vierkantstift Stahl verzinkt, Madenschrauben mit Gewindestop für lockerungssichere Verbindung.
  • Rosettenunterkonstruktion aus Stahl.
  • Optimale Clipfunktion durch integrierten Kunststoffeinsatz.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Feuerschutz-Schmalrahmenwechselgarnitur
Besonderheit:
Drückergriff gekröpft
DIN-Richtung:
Links/Rechts
Entfernung:
ohne Angabe (Rosettenausführung)
geprüft nach:
DIN 18273
Knopfform:
Kugel, gekröpft
Lagerung:
fest/drehbar mit Rückholfeder
Lochung:
PZ
Material:
Edelstahl
Modell:
Jupiter
Montage:
Cliptechnik
Oberfläche:
matt gebürstet
Rosettenform:
oval
Türstärke:
80-88 mm
Unterkonstruktion:
Stahl
Vierkant:
9 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,62*
€ 78,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,52*
€ 74,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,74*
€ 72,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,27*
€ 71,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.