Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Rillenkugellaqger 61819-Y-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FAG FAG Rillenkugellaqger 61819-Y-C3
Artikeldetailsicht FAG FAG Rillenkugellaqger 61819-Y-C3
Artikeldetailsicht FAG FAG Rillenkugellaqger 61819-Y-C3
Artikeldetailsicht FAG FAG Rillenkugellaqger 61819-Y-C3
Artikeldetailsicht FAG FAG Rillenkugellaqger 61819-Y-C3
Artikeldetailsicht FAG FAG Rillenkugellaqger 61819-Y-C3
Artikeldetailsicht FAG FAG Rillenkugellaqger 61819-Y-C3
Artikel-Nr.:
     223-8149101
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     009619810-0030
EAN/GTIN:
     4047643333436
Suchbegriffe:
Dünnringlager
DIN 625
Rillenkugellager
fag din 625

FAG Rillenkugellaqger 61819-Y-C3

Rillenkugellager 618..-Y, einreihig, Messingblechkäfig
Weitere Informationen:
Masse:
0,31 kg
Bohrungsdurchmesser [d]:
95 mm
Außendurchmesser [D]:
120 mm
Breite [B]:
13 mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
21000 N
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
21300 N
Grenzdrehzahl [n G]:
10000 1/min
Bezugsdrehzahl [n ϑr]:
4350 1/min
Weitere Suchbegriffe: din 625
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 51,30*
€ 67,19*
€ 4,95*
ab € 61,4707*
€ 79,2007*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 63,77*
€ 83,16*
44 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 136,59*
€ 168,01*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,19*
€ 79,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,33*
€ 77,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,20*
€ 74,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,74*
€ 71,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,30*
€ 61,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.