Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8148948 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4078500728003 |
| |
|
| | |
| GARDENA Messing Winkel G 3/4-Gewinde IG G 3/4-Gewinde Messing-Winkel mit Innengewinde • Der Winkel aus Messing mit Innengewinde • Einsatz: dient zur Richtungsänderung, z. B. eines Rohres oder eines Schlauches . Beschaffung erfolgt kurzfristig. Beachten Sie die VE! ! Weitere Informationen: | | Branche: | Garten- und Landschaftsbau | Dichtform: | metallisch dichtend | Einsatzmedium: | Wasser | Einsatzbereich: | Verbindung von Schläuchen | Material Armatur: | Messing (MS) | Material Dichtung: | Messing (MS) | Für Schlauchinnendurchmesser: | 24.2 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,05* | € 6,11* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,18* | € 6,12* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 6,41* | € 9,40* | | | | | 14 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 8,08* | € 10,62* | | | | Lager 223 | 36 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 10,44* | € 14,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|