Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS ROLLEN Transportgeräte-Lenkrolle, mit Feststeller Rad¢ 200mm, L420.B60.20, STA verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Transportgeräte-Lenkrolle, mit Feststeller Rad¢ 200mm, L420.B60.20, STA verz.
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Transportgeräte-Lenkrolle, mit Feststeller Rad¢ 200mm, L420.B60.20, STA verz.
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Transportgeräte-Lenkrolle, mit Feststeller Rad¢ 200mm, L420.B60.20, STA verz.
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Transportgeräte-Lenkrolle, mit Feststeller Rad¢ 200mm, L420.B60.20, STA verz.
Artikel-Nr.:
     223-8148797
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885006150
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Feststellschraube
Lenkrolle
Schwenkrolle

BS ROLLEN Transportgeräte-Lenkrolle, mit Feststeller Rad¢ 200mm, L420.B60.20, STA verz.

  • Gabel aus Stahlblech
  • verzinkt-chromatiert
  • zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Weitere Informationen:
Basis:
Lenkrolle
Farbton:
stahl
Bauhöhe:
235 mm
Ausladung:
58 mm
Radbreite:
50 mm
Lagerung:
Rollenlager
Ausführung:
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Oberfläche:
verzinkt
Modellnummer:
L420
Einsatzbereich:
Transportgeräte
Plattengröße:
138x109 mm
Befestigungsart:
mit Platte
Farbe Radkörper:
schwarz
Raddurchmesser:
200 mm
Tragfähigkeit:
300 kg
Farbe Lauffläche:
schwarz
Material Gehäuse:
Stahl
Befestigungssystem:
mit Totalfeststeller
Material Radkörper:
Kunststoff
Material Laufbelag:
Kunststoff
Schraublochdurchmesser:
11 mm
Schraublochentfernung 1:
105x75/80 mm
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
1
€ 5,99*
ab € 24,16*
€ 30,66*
1 Tag
18
1
€ 5,45*
ab € 24,41*
€ 30,81*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 24,54*
€ 30,95*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 24,61*
€ 30,95*
Lager 223
7
1
€ 8,50*
ab € 34,89*
€ 43,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
L420.B60.100
ab € 9,69*
Ähnlich
BS Rollen
LS420.B60.125
ab € 14,79*
Ähnlich
BS Rollen
L420.B60.160
ab € 21,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.