Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8148749 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4011160605208 |
| |
|
| | |
| AS-SCHWABE Stromverteiler MIXO CEE 400 V Stromverteiler MIXO „BRIGACH“ • Gehäuse aus hochbruchfestem Spezialkunststoff • Spritzwassergeschützt IP 44 • Eingang: 1 CEE-Stecker 400 V/16 A • Ausgang: 1 CEE-Steckdose 400 V/16 A, 3 Schuko-Steckdosen 230 V • Zur Verwendung im Freien Weitere Informationen: | | Steckdosenanzahl: | 3 | Material Gehäuse: | hochbruchfester Spezialkunststoff | Spannung CEE-Steckdosen: | 400 V | Spannung Schutzkontakt-Steckdosen: | Spritzwassergeschützt IP 44 V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 26,05* | € 32,10* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 25,84* | € 32,14* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 26,18* | € 32,31* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 26,52* | € 32,84* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 44,00* | € 52,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|