Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8148654 Herst.-Nr.: 2608596116 EAN/GTIN: 3165140045155 |
| |
|
| | |
| BOSCH SDS-Plus-Bohrer 5 8,0x400x465mm (Hammerbohrer) Der SDS plus-5 Bohrer gestattet müheloses Bohren. Für eine reibungslose Arbeit ist die Carbide-Platte mit Rillen versehen und besitzt Kerben, die das Material leichter durchdringen und ein Festfressen im Beton verhindern. Die Activteq-Zentrierspitze sorgt für aktives Schneiden in Beton und einen präzisen Lochdurchmesser. Darüber hinaus reduziert die AWB-Hartlöt- und Härtungstechnologie die Vibration beim Bohren, um eine starke Belastung des Verwenders zu minimieren. Der Bohrer ist für den Einsatz in Mauerwerk und Beton vorgesehen. Um präzise Ergebnisse zu erzielen, ist anhand der Verschleißkennzeichnung zu erkennen, ob der Lochdurchmesser noch innerhalb der Toleranz für die Dübel liegt. Als Qualitätsbeleg trägt der Bohrer das Qualitätstestzeichen von PGM Masonry Drill Bit Association Board, das Konformität mit strengen Toleranzen, präzises Bohren und einen festen Halt der Befestigungsmaterialien garantiert. Er wird in Deutschland hergestellt. Weitere Informationen: | | Spitzenform: | 2 Schneiden | Gesamtlänge: | 465 mm | Prüfzeichen: | Nein | Spirallänge: | 450 mm | Bohrer Typ: | Einzelbohrer | Bohrhammerfest: | Ja | Zentrierspitze: | Ja | Bohrer Schaft: | SDS-Plus | Bohrer Durchmesser: | 8 mm | Bohrer geeignet für: | Beton, Stein, Mauerwerk |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (40) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 6,47* | € 8,33* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,50* | € 9,16* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,53* | € 9,19* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 6,63* | € 9,29* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 6,79* | € 9,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|