| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8148308 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4003773035596 |
| |
|
| | |
| KNIPEX Rabitzzange mit Kunststoffgriff 250mm 99 01 250 EAN MonierzangeZum Verdrillen und Schneiden von Bindedraht von der Rolle in einem Arbeitsgang: schnell, zuverlässig und kostengünstig. Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 2,4 mm Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,6 mm- zum Verdrillen und Schneiden von Bindedraht
- in einem Arbeitsgang: schnell, zuverlässig und kostengünstig
- Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC
Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 250 mm | Schneid-Ø hart: | 1,6 mm | Marke: | KNIPEX® |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 6 | | € 4,95* | ab € 10,03* | € 13,22* | | | | | | | | 6 | | € 5,95* | ab € 10,37* | € 13,54* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,75* | € 13,70* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 9,91* | € 14,20* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 12,79* | € 18,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|