Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRESSOL Panzerschlauch 11x300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PRESSOL PRESSOL Panzerschlauch 11x300mm Panzerschlauch 11x300mm Pressol
Artikeldetailsicht PRESSOL PRESSOL Panzerschlauch 11x300mm Panzerschlauch 11x300mm Pressol
Artikeldetailsicht PRESSOL PRESSOL Panzerschlauch 11x300mm Panzerschlauch 11x300mm Pressol
Artikel-Nr.:
     223-8148246
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4103810126550
Suchbegriffe:
Fettleitung
Fettpressenzubehör
Armaturenanschlussschlauch
Flex-Anschlussschlauch

PRESSOL Panzerschlauch 11x300mm

Panzerschlauch für Fettpresse
• Anschlussgewinde M10 x 1a
• DIN 1283
• Berstdruck 900 bar
• Zubehör für Fettpresse
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 1283
Berstdruck:
900 bar
Farbe Decke:
schwarz
Schlauchdurchmesser:
11 mm
Einsatzbereich:
Druckförderung von Fett
Material Decke:
Polyurethan (PUR)
Material Seele:
Polyamid (PA)
Schlauchlänge:
0.3 m
Schlaucheinlage:
Polyester (PES)
Anschlussgewinde:
M10 x 1
Außendurchmesser:
11 mm
Außengewindegröße Seite 1:
M10 x 1
Außengewindegröße Seite 2:
M10 x 1
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
72
1
€ 4,95*
ab € 4,68*
€ 6,50*
2 Tage
72
1
€ 6,90*
ab € 4,68*
€ 6,53*
1
€ 5,90*
ab € 4,32*
€ 6,80*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,13*
€ 7,08*
Lager 223
72
1
€ 8,50*
ab € 6,53*
€ 8,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pressol
12 435
ab € 4,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.