Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRESSOL Ölspritzkanne Polyethylen , 300ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PRESSOL PRESSOL Ölspritzkanne Polyethylen , 300ml
Artikeldetailsicht PRESSOL PRESSOL Ölspritzkanne Polyethylen , 300ml
Artikeldetailsicht PRESSOL PRESSOL Ölspritzkanne Polyethylen , 300ml
Artikel-Nr.:
     223-8148243
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4103810048036
Suchbegriffe:
Ölspritzkanne
ölspritzkanne pressol
ölspritzkanne
ölspritzkanne 300ml

PRESSOL Ölspritzkanne Polyethylen , 300ml

Ölspritzkanne Kunststoff
• Polyethylen-Behälter
• Einfach wirkende Messingpumpe mit 2 Kugelventilen
• Pumpwerk ermöglicht dosierte Tropfenabgabe
• Durch kugelgelagerte und schwerkraftgeführte Ansauglanze nahezu vollständige Behälterentleerung

Hinweis: Ölen über Kopf nicht möglich.
Weitere Informationen:
Hubvolumen:
1 ml/Hub
SB-Verpackt:
Nein
Anzahl Pumpen:
1 St.
Pumpenwirkung:
einfach
Behälterfarbe:
weiß, transparent
Behälterhöhe:
320 mm
Pumpenmaterial:
Messing und Zink
Behälterbreite:
70 mm
Behälterlänge:
85 mm
Behältergewicht:
0.28 g
Spritzrohrlänge:
165 mm
Überkopfeinsatz:
Nein
Behältermaterial:
Polyethylen
Fassungsvermögen:
300 ml
Ventilausführung:
Kugelventil
Spritzrohrmaterial:
Aluminium
Tropfenauffangschale:
Verschlussmechanismus mir Tropfenauffangschale
Vollständige Behälterentleerung:
Nein
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
62
1
€ 5,99*
ab € 9,57*
€ 12,07*
1 Tag
92
1
€ 6,95*
ab € 9,59*
€ 12,09*
1 Tag
59
1
€ 5,59*
ab € 9,68*
€ 12,12*
1 Tag
92
6
Frei Haus
ab € 9,67*
€ 12,58*
Lager 223
27
1
€ 8,50*
ab € 16,68*
€ 20,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hallbauer
ab € 4,73*
Ähnlich
Pressol
04905
ab € 13,19*
Ähnlich
Pressol
04 802
ab € 8,90*
Ähnlich
Hallbauer
03 803
ab € 12,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.