| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8148240 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4103810039034 |
| |
|
| | |
| PRESSOL Ölspritzkanne Zinkdruckguss, 300ml Ölspritzkanne Metall • Zinkdruckguss-Behälter • Doppelt wirkende Messingpumpe mit Kugelventilen • Pumpwerk ermöglicht dosierte Tropfenabgabe • Durch kugelgelagerte und schwerkraftgeführte Ansauglanze nahezu vollständige Behälterentleerung Hinweis: Ölen über Kopf nicht möglich. Weitere Informationen: | | Hubvolumen: | 1 ml/Hub | SB-Verpackt: | Nein | Pumpenwirkung: | doppelt | Behälterfarbe: | grau metallic | Behälterhöhe: | 320 mm | Pumpenmaterial: | Messing und Zink | Behälterbreite: | 70 mm | Behälterlänge: | 85 mm | Behältergewicht: | 0.5 g | Spritzrohrlänge: | 165 mm | Überkopfeinsatz: | Nein | Behältermaterial: | Zinkdruckguss | Fassungsvermögen: | 300 ml | Ventilausführung: | Kugelventil | Spritzrohrmaterial: | Aluminium | Tropfenauffangschale: | Verschlussmechanismus mit Tropfenauffangschale | Vollständige Behälterentleerung: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 14,74* | € 18,22* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 14,85* | € 18,30* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 16,01* | € 19,70* | | | | | 25 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 14,89* | € 19,82* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 24,07* | € 29,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|