| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8148033 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4103810126956 |
| |
|
| | |
| PRESSOL Hochdruck-Handhebel-Fettpresse Industrie-Handhebel-Fettpresse Nr. 12 695 • Schwere Industrieausführung • Grafitgrau lackiert • Anschlussgewinde M10 x 1 mm • Passend für Fettkartusche 400 g, DIN 1284 • Schubstangenbetätigung über T-Griff • Schnellentlüftung durch eine halbe Drehung des Fettpressenrohres • Füllbar mit losem Fett, Fettkartusche oder Füllgerät • Nach DIN 1283 • Verarbeitung von Fetten bis NLGI 2 möglich Weitere Informationen: | | Norm: | DIN 1283 | Volumen: | 500 cm³ | SB-Verpackt: | Nein | Arbeitsdruck: | 400 bar | Korpuslänge: | 380 mm | Mit Schlauch: | Nein | Geeignet für: | loses Fett, Fettkartusche oder zum Füllen mit Füllgerät | Förderleistung: | 1,5 cm³/Hub | Anschlussgewinde: | M10 x 1 mm | Korpuswandstärke: | 1 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 19,36* | € 25,60* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 19,58* | € 25,80* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 19,61* | € 25,84* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 18,95* | € 26,23* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 25,97* | € 33,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|