| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8147995 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4009807501013 |
| |
|
| | |
| WILESCO Handtuchhaken 34x42mm LM poliert Handtuchhaken 2-Loch, 34 x 42 mm 1 Haken im Polybeutel, mit Schrauben, Abmessung 34 mm x 42 mm. Weitere Informationen: | | Basis: | Handtuchhalter | Breite: | 34 mm | Länge: | 42 mm | Werkstoff: | Aluminium | Anzahl Arme: | 1 St. | Ausführung: | rund |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 1,01* | € 1,45* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,01* | € 1,63* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,03* | € 1,69* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,08* | € 1,73* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 1,32* | € 2,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|