| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8147992 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4009807038526 |
| |
|
| | |
| WILESCO Handtuchhaken 25X40mm weiss Handtuchhaken 2-Loch, 25 x 40 mm Doppelhaken im Polybeutel, mit Schrauben, Abmessung 25 mm x 40 mm. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Höhe: | 40 mm | Breite: | 25 mm | Ausführung: | Doppelhaken |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 1,51* | € 2,19* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,43* | € 2,24* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,44* | € 2,26* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,45* | € 2,31* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 1,84* | € 2,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|