Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAROMAC Glättekelle mit Soft-Griff ohne Zahnung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HAROMAC HAROMAC Glättekelle mit Soft-Griff ohne Zahnung
Artikeldetailsicht HAROMAC HAROMAC Glättekelle mit Soft-Griff ohne Zahnung
Artikeldetailsicht HAROMAC HAROMAC Glättekelle mit Soft-Griff ohne Zahnung
Artikeldetailsicht HAROMAC HAROMAC Glättekelle mit Soft-Griff ohne Zahnung
Artikel-Nr.:
     223-8147962
Hersteller:
     HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4005153106896
Suchbegriffe:
Aufstreichkelle
Aufziehglätte
Aufziehplatte
Gipser-Glättekelle

HAROMAC Glättekelle mit Soft-Griff ohne Zahnung

Glättekelle, ERGO-Top
• Blatt Edelstahl, rostfrei
• Aluminium-Stütze
• 2-Komponenten-Kunststoffgriff
Weitere Informationen:
Länge:
280 mm
Zahnung:
ungezahnt mm
Blattform:
rechteck
SB-Verpackt:
Nein
Abgleitschutz:
Nein
Material Blatt:
Edelstahl
Material Griff:
2-Komponenten-Kunststoff
Blattveredelung:
rostfrei
Blattbreite vorne:
130 mm
Blattbreite hinten:
130 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 5,45*
€ 8,96*
1 Tag
48
10
Frei Haus
ab € 7,46*
€ 10,08*
1 Tag
48
1
€ 6,90*
ab € 7,53*
€ 10,61*
6 Tage
51
1
€ 4,95*
ab € 7,64*
€ 10,76*
Lager 223
48
1
€ 8,50*
ab € 9,74*
€ 13,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10220090
ab € 4,26*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10220080
ab € 3,95*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10515006
ab € 4,23*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10515008
ab € 4,24*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10515010
ab € 4,24*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10515004
ab € 4,22*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10011180
ab € 4,85*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10012180
ab € 4,85*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10010100
ab € 3,08*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10010120
ab € 3,46*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10010040
ab € 2,62*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10010050
ab € 2,68*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10010060
ab € 2,74*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10010080
ab € 3,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.