Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PARIERE PVC-Gipsbecher schwarz Größe 8 konisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PARIERE PARIERE PVC-Gipsbecher schwarz Größe 8 konisch PVC-Gipsbecher schwarz Gr.8 konisch Pariere
Artikeldetailsicht PARIERE PARIERE PVC-Gipsbecher schwarz Größe 8 konisch PVC-Gipsbecher schwarz Gr.8 konisch Pariere
Artikeldetailsicht PARIERE PARIERE PVC-Gipsbecher schwarz Größe 8 konisch PVC-Gipsbecher schwarz Gr.8 konisch Pariere
Artikeldetailsicht PARIERE PARIERE PVC-Gipsbecher schwarz Größe 8 konisch PVC-Gipsbecher schwarz Gr.8 konisch Pariere
Artikel-Nr.:
     223-8147959
Hersteller:
     Pariere
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4007535489832
Suchbegriffe:
Gipsbecher
gipsbecher

PARIERE PVC-Gipsbecher schwarz Größe 8 konisch

Gipsbecher
• Gummi
• Konisch
Weitere Informationen:
Durchmesser:
155 mm
Form:
konisch
Höhe:
110 mm
Größe:
8
Material:
Kunststoff
SB-Verpackt:
Nein
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 9,80*
ab € 1,19*
€ 1,82*
1 Tag
122
1
€ 6,90*
ab € 1,36*
€ 2,08*
8 Tage
122
1
€ 4,95*
ab € 1,38*
€ 2,11*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,38*
€ 2,11*
Lager 223
122
1
€ 8,50*
ab € 1,90*
€ 2,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.