Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WILESCO Garderobenhaken 58X55mm FO LM poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht WILESCO WILESCO Garderobenhaken 58X55mm FO LM poliert
Artikeldetailsicht WILESCO WILESCO Garderobenhaken 58X55mm FO LM poliert
Artikel-Nr.:
     223-8147948
Hersteller:
     Wilesco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009807066017
Suchbegriffe:
Garderobenhaken
Kleiderhaken
Mantelhaken
Türgarderobenhaken

WILESCO Garderobenhaken 58X55mm FO LM poliert

Garderobenhaken 58 x 55 mm

Doppelhaken im Polybeutel, mit Schrauben,
Abmessung 58 mm x 55 mm.
Weitere Informationen:
Basis:
Mantelhaken
Höhe:
55 mm
Breite:
58 mm
Montage:
zum Anschrauben
Material:
Aluminium
Ausführung:
Doppelhaken
Oberfläche:
poliert
Einsatzbereich:
Garderoben
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
293
20
Frei Haus
ab € 3,62*
€ 4,92*
2 Tage
660
1
€ 6,99*
ab € 3,6954*
€ 5,4454*
1 Tag
293
1
€ 6,90*
ab € 3,72*
€ 5,48*
1 Tag
293
1
€ 7,90*
ab € 3,73*
€ 5,50*
Lager 223
278
1
€ 8,50*
ab € 4,63*
€ 6,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.