| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8147842 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4016054018805 |
| |
|
| | |
| NEDO Feldbuchrahmen A4 Holz Feldbuchrahmen • Holzrahmen, DIN A4 • Aluminiumplatte als Schreibunterlage • Klarsichtfolie schützt die Zeichnungen • Für Notizen und Zeichnungen auf der Baustelle Weitere Informationen: | | Anwendung: | Für Notizen und Zeichnungen auf der Baustelle | Größe DIN: | A4 | SB-Verpackt: | Nein | Material Rahmen: | Holz | Material Rückwand: | Aluminium | Ausführung mit hochfester Klarsichtfolie: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 61,58* | € 74,90* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 61,69* | € 74,91* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 59,97* | € 74,99* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,56* | € 76,16* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 80,25* | € 95,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|