| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8142518 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4010480904664 |
| |
|
| | |
| CAB ELECTRIC Gummischlauchleitung H07RN-F 5x1,5mm2, 50m Ring Gummi-Schlauchleitung H07RN-F • Gummischlauchleitung 3-adrig/5-adrig • Nennspannung: 450/750 V • Aufbau: gem. VDE 0282 feindrähtige Kupferlitze, mit grün/gelb gekennzeichneter Schutzleiter-Ader. Isolierung und Mantel aus Kautschuk (Gummi) • Verwendung: bei mittlerer mechanischer Beanspruchung, in trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien, in gewerblichen und landwirtschaftlichen Betrieben, auch für feste Verlegung, z. B. auf Putz, Bauteilen von Hebezeugen, Wohnbaracken usw Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Abmessung: | 50 m | Aderanzahl: | 5 St. | Ausführung: | Kabelring H07RN-F 5x1,5 mm² | Aderquerschnitt: | 1,5 mm² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 147,66* | € 183,07* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 153,28* | € 183,93* | | | | | 24 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 154,74* | € 184,05* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 156,5614* | € 185,6314* | | | | Lager 223 | | | | | | pro Stück | € 8,50* | ab € 196,77* | € 228,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|