Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV RITTER CEE-Steckdose aP 16 A/380 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht REV RITTER REV RITTER CEE-Steckdose aP 16 A/380 V
Artikeldetailsicht REV RITTER REV RITTER CEE-Steckdose aP 16 A/380 V
Artikeldetailsicht REV RITTER REV RITTER CEE-Steckdose aP 16 A/380 V
Artikeldetailsicht REV RITTER REV RITTER CEE-Steckdose aP 16 A/380 V
Artikel-Nr.:
     223-8142484
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008297106005
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose

REV RITTER CEE-Steckdose aP 16 A/380 V

CEE-Wandsteckdose 16 A, 5-polig
• 400 Volt, 3 Ph+N+PE
• Klappdeckel, selbstschließend
Die Buchsenklemmen sind für folgende maximale Leitungsquerschnitte ausgelegt:
Nennstrom Leitungsquerschnitt:
16 A flexibel 4 mm²
starr (ein- und mehrdrahtig) 6 mm²
Weitere Informationen:
Spannung:
400 V
Schutzart:
IP 44
Anzahl Pole:
5
Stromstärke:
16 A
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,99*
€ 6,61*
1
€ 4,00*
ab € 4,64*
€ 6,75*
2 Tage
1
1
€ 7,90*
ab € 4,80*
€ 6,76*
7 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 5,09*
€ 7,13*
Lager 223
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 6,53*
€ 8,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
REV Ritter
4006341063106
ab € 35,77*
Sonstiges
REV Ritter
0063201
ab € 56,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.