| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8142447 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4011150303848 |
| |
|
| | |
| HEIDEMANN Schrumpfschlauch 9,0-5,0 1 Meter Schrumpfschlauch 1 m schwarz • Polyolefin • Flammhemmend • Betriebstemperatur –55 °C bis +125 °C • Minimum Schrumpftemperatur +70 °C • Optimale Schrumpftemperatur +110 °C Weitere Informationen: | | Schlauchlänge: | 1 m | Innendurchmesser (metrisch): | 9 mm | Maximaler Innendurchmesser nach Schrumpfung: | 5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | 10 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 2,70* | € 3,69* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 19,84* | € 27,06* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 20,94* | € 28,52* | | | | | 28 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 21,14* | € 28,80* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 21,19* | € 28,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 36,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|