Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAPISELCO Kabelbinder Nylon natur 1000x12,5mm, (Pack a 100 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht SAPISELCO SAPISELCO Kabelbinder Nylon natur 1000x12,5mm, (Pack a 100 Stück)
Artikeldetailsicht SAPISELCO SAPISELCO Kabelbinder Nylon natur 1000x12,5mm, (Pack a 100 Stück)
Artikeldetailsicht SAPISELCO SAPISELCO Kabelbinder Nylon natur 1000x12,5mm, (Pack a 100 Stück)
Artikeldetailsicht SAPISELCO SAPISELCO Kabelbinder Nylon natur 1000x12,5mm, (Pack a 100 Stück)
Artikeldetailsicht SAPISELCO SAPISELCO Kabelbinder Nylon natur 1000x12,5mm, (Pack a 100 Stück)
Artikel-Nr.:
     223-8142424
Hersteller:
     Sapiselco
Herst.-Nr.:
     491077
EAN/GTIN:
     8014748301307
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder polyamid
kabelbinder
kabelbinder sapi

SAPISELCO Kabelbinder Nylon natur 1000x12,5mm, (Pack a 100 Stück)

Kabelbinder, naturfarben

Ausführung: Aus Nylon, selbstlöschend, entsprechend der Norm UL94V-2, innerhalb von max. 30 Sekunden. Hohe Flexibilität auch bei starken Temperaturschwankungen, weitgehend chemikalienbeständig und überdurchschnittlich farbbeständig. Lieferung im Polybeutel à 100 Stück.

Anwendung: Zum Befestigen und Bündeln von Schläuchen, Kabeln und Leitungen.
Weitere Informationen:
Norm:
UL94 V2
Farbe:
natur
Breite:
12.5 mm
Länge:
1000 mm
Lösbar:
Nein
Material:
Polyamid
Anwendung:
Zum Befestigen und Bündeln von Schläuchen, Kabeln und Leitungen
SB-Verpackt:
Nein
Umgebungstemperatur max.:
85 °C
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
33
1
pro Beutel
€ 5,99*
ab € 31,23*
€ 40,86*
2 Tage
45
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 31,53*
€ 40,90*
11 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 31,465*
€ 40,985*
2 Tage
45
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 31,42*
€ 44,11*
Lager 223
16
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 68,30*
€ 87,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,59*
€ 104,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,79*
€ 97,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,65*
€ 93,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,19*
€ 89,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,17*
€ 87,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,30*
€ 81,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.211
ab € 1,55*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.3.211
ab € 1,54*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.3.212
ab € 1,86*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.3.426
ab € 3,61*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.3.434
ab € 5,88*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.3.437
ab € 11,68*
Ähnlich
Sapiselco
105-200RP
ab € 22,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.