Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEIDEMANN Nylon-Kabelbinder schwarz, 98 X 2,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HEIDEMANN HEIDEMANN Nylon-Kabelbinder schwarz, 98 X 2,5
Artikeldetailsicht HEIDEMANN HEIDEMANN Nylon-Kabelbinder schwarz, 98 X 2,5
Artikeldetailsicht HEIDEMANN HEIDEMANN Nylon-Kabelbinder schwarz, 98 X 2,5
Artikel-Nr.:
     223-8142405
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011150361107
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz

HEIDEMANN Nylon-Kabelbinder schwarz, 98 X 2,5

Nylon-Kabelbinder schwarz, UV-beständig
Weitere Informationen:
Nr.:
1
Farbe:
schwarz
Material:
Nylon
Abmessung:
98 x 2,5 mm
Verpackung:
100 Stück SB
SB-Verpackt:
Ja
UV-beständig:
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
125
20
Frei Haus
ab € 1,11*
€ 1,60*
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 1,0963*
€ 1,8463*
1 Tag
125
1
€ 4,90*
ab € 1,10*
€ 1,85*
1 Tag
125
1
€ 7,90*
ab € 1,11*
€ 1,87*
Lager 223
36
1
€ 8,50*
ab € 1,39*
€ 2,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.