Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEIDEMANN Nylon-Kabelbinder schwarz, 140 X 3,6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HEIDEMANN HEIDEMANN Nylon-Kabelbinder schwarz, 140 X 3,6
Artikeldetailsicht HEIDEMANN HEIDEMANN Nylon-Kabelbinder schwarz, 140 X 3,6
Artikeldetailsicht HEIDEMANN HEIDEMANN Nylon-Kabelbinder schwarz, 140 X 3,6
Artikel-Nr.:
     223-8142404
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011150361114
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz

HEIDEMANN Nylon-Kabelbinder schwarz, 140 X 3,6

Nylon-Kabelbinder schwarz, UV-beständig
Weitere Informationen:
Nr.:
2
Farbe:
schwarz
Material:
Nylon
Abmessung:
140 x 3,6 mm
Verpackung:
100 Stück SB
SB-Verpackt:
Ja
UV-beständig:
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
91
20
Frei Haus
ab € 2,03*
€ 2,73*
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 2,0088*
€ 3,1988*
1 Tag
91
1
€ 4,90*
ab € 2,01*
€ 3,20*
1 Tag
91
1
€ 7,90*
ab € 2,03*
€ 3,22*
Lager 223
87
1
€ 8,50*
ab € 2,50*
€ 3,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.