Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEIDEMANN Nylon-Kabelbinder schwarz, 290 X 4,8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HEIDEMANN HEIDEMANN Nylon-Kabelbinder schwarz, 290 X 4,8
Artikeldetailsicht HEIDEMANN HEIDEMANN Nylon-Kabelbinder schwarz, 290 X 4,8
Artikeldetailsicht HEIDEMANN HEIDEMANN Nylon-Kabelbinder schwarz, 290 X 4,8
Artikel-Nr.:
     223-8142403
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011150361145
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz

HEIDEMANN Nylon-Kabelbinder schwarz, 290 X 4,8

Nylon-Kabelbinder schwarz, UV-beständig
Weitere Informationen:
Nr.:
4
Farbe:
schwarz
Material:
Nylon
Abmessung:
290 x 4,8 mm
Verpackung:
100 Stück SB
SB-Verpackt:
Ja
UV-beständig:
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
263
20
Frei Haus
ab € 4,36*
€ 5,63*
1 Tag
263
1
€ 4,90*
ab € 4,32*
€ 6,41*
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 4,362*
€ 6,472*
1 Tag
263
1
€ 7,90*
ab € 4,41*
€ 6,54*
Lager 223
249
1
€ 8,50*
ab € 5,44*
€ 7,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.