Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEIDEMANN Nylon-Kabelbinder schwarz 200 X 4,8,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HEIDEMANN HEIDEMANN Nylon-Kabelbinder schwarz 200 X 4,8,
Artikeldetailsicht HEIDEMANN HEIDEMANN Nylon-Kabelbinder schwarz 200 X 4,8,
Artikeldetailsicht HEIDEMANN HEIDEMANN Nylon-Kabelbinder schwarz 200 X 4,8,
Artikel-Nr.:
     223-8142398
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011150361138
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz

HEIDEMANN Nylon-Kabelbinder schwarz 200 X 4,8,

Nylon-Kabelbinder schwarz, UV-beständig
Weitere Informationen:
Nr.:
3
Farbe:
schwarz
Material:
Nylon
Abmessung:
200 x 4,8 mm
Verpackung:
100 Stück SB
SB-Verpackt:
Ja
UV-beständig:
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
386
20
Frei Haus
ab € 3,08*
€ 3,98*
1 Tag
386
1
€ 4,90*
ab € 3,05*
€ 4,64*
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 3,0712*
€ 4,6712*
1 Tag
386
1
€ 7,90*
ab € 3,11*
€ 4,72*
Lager 223
77
1
€ 8,50*
ab € 3,84*
€ 5,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.