Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8141728 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4046719259069 |
| |
|
| | |
| 3M Feinschleifscheibe 443SA 75mm P1000 Trizact Schleifscheibe 443SA • Silicium-Carbid • Vliesunterlage mit Klettvelours • Zum Entfernen von Staubeinschlüssen und Zwischenschliff nach der Lackierung • Schleifscheiben kommen vor der Politur zum Einsatz, erzeugen hochfein ausgeschliffene Oberflächen • Schleifscheiben immer angefeuchtet verwenden und bei Maschinenanwendung die Absaugung ausschalten Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Bindung: | Vollkunstharz | Kornart: | Silicium-Carbid | Körnung: | 1000 | Anwendung: | Für den Feinschliff | Außendurchmesser: | 75 mm | SB-Verpackt: | Nein | Kletthaftend: | Ja | Einsatzbereich: | Zum Entfernen von Staubeinschlüssen und Zwischenschliff nach der Lackierung | Trägermaterial: | Vlies mit Klettvelours | Eignung für Lack: | empfohlen | Eignung für Stein: | empfohlen | Eignung für glasfaserverstärkten Kunststoff (GFK): | empfohlen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 15 | | € 5,90* | ab € 1,94* | € 3,11* | | | | | 27 Tage | | | 60 | | € 6,95* | ab € 2,48* | € 3,24* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,79* | € 3,83* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,75* | € 4,00* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 3,19* | € 4,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|