Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHWAIGER Plattenträger Uni 60-120mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
SCHWAIGER Plattenträger Uni 60-120mm
Artikel-Nr.:
     223-8141695
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569732192
Suchbegriffe:
Handplattengreifer
Pflasterboy
Plattengreifer
Plattenheber

SCHWAIGER Plattenträger Uni 60-120mm

Plattenträger-Paar Uni
• Stahlkörper, geschmiedet
• Gummi-Handgriff
• Selbstjustierender Plattenträger
• U-Form ermöglicht auch das waagrechte Ziehen der Platten
• Einsetzbar auch bei empfindlichen Oberflächen
• Für Holz, Kunststoff, Gipsplatten usw.
Weitere Informationen:
Spannweite min.:
60 mm
Spannweite max.:
120 mm
Marke:
Schwaiger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,08*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 179,44*
€ 213,53
pro Paar
ab 2 Paar
€ 177,57*
€ 211,31
pro Paar
ab 5 Paar
€ 170,01*
€ 202,31
pro Paar
ab 10 Paar
€ 164,66*
€ 195,95
pro Paar
ab 500 Paar
€ 143,08*
€ 170,27
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.