| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8141618 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4250560500892 |
| |
|
| | |
| NÖLLE Lackierset Schaumstoff fein 5,5cm m. Bügel Lackroller-Set Nr. 7059 • Schaumstoff, fein • Lösemittelbeständig • Verzinkter Steckbügel • Für Lackierungen mit lösemittelhaltigen Lacken Lieferung: Inklusive Ersatzwalze. Weitere Informationen: | | Anzahl: | 3-teilig | Material: | Schaumstoff | Raumgewicht: | 32 kg/m² | SB-Verpackt: | Ja | Gesamtlänge: | 20 cm | Lieferumfang: | Bügel, 2 Walzen | Rollenbreite: | 5.5 cm | Steckbügeldurchmesser: | 6 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,11* | € 2,99* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Satz | € 5,99* | ab € 1,93* | € 3,13* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,03* | € 3,14* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 2,04* | € 3,14* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 2,61* | € 3,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|