| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8141566 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4007535326113 |
| |
|
| | |
| PARIERE Gehrungsschere 55mm Schnittl. Gehrungsschere Nr. 160/P • Griffe tauchisoliert • Stahlblech-Scherenkörper • Griff mit Kunststoffhüllen • 2 Anschläge von 45° • Makierung für 15°, 30° und 90° • Zum Schneiden von Leisten und Profilen aus Holz und Kunststoff Weitere Informationen: | | Griff: | tauchisoliert | Anschlag: | Ja | SB-Verpackt: | Ja | Schneidenlänge: | 55 mm | Hebelübersetzung: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 17,85* | € 24,21* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 17,74* | € 24,23* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 16,87* | € 24,27* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,15* | € 24,58* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 23,24* | € 30,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|