Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUMTEC Universalmessgerät UM-800 für Druck,Leckmenge,Ortung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht JUMTEC JUMTEC Universalmessgerät UM-800 für Druck,Leckmenge,Ortung Universalmessgerät UM-800f.Druck,Leckmenge,Ortung
Artikeldetailsicht JUMTEC JUMTEC Universalmessgerät UM-800 für Druck,Leckmenge,Ortung Universalmessgerät UM-800f.Druck,Leckmenge,Ortung
Artikeldetailsicht JUMTEC JUMTEC Universalmessgerät UM-800 für Druck,Leckmenge,Ortung Universalmessgerät UM-800f.Druck,Leckmenge,Ortung
Artikeldetailsicht JUMTEC JUMTEC Universalmessgerät UM-800 für Druck,Leckmenge,Ortung Universalmessgerät UM-800f.Druck,Leckmenge,Ortung
Artikel-Nr.:
     223-8141540
Hersteller:
     JUMTEC
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4251058703078
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
multimeter

JUMTEC Universalmessgerät UM-800 für Druck,Leckmenge,Ortung

Universal-Leckmengenmessgeräte-Set UM-800
• Display 3,5"-Farb-LCD-Bildschirm 320 x 240 Pixel mit Touch-Funktion
• Druckmessungen von 0,1 mbar bis 5 bar (interne Sensoren)
• Druckmessungen 0–25 bar/100 bar/600 bar (externer Sensor) (optional)
• Leckmengenmessungen an Gasleitungen 0-10 l/h
• Lecksuche (Erdgas, Flüssiggas, Spürgas H2, Kältemittel) (optional)
• Universalschnittstelle für weitere Sensoren
• Belastungsprüfungen und Dichtheitsprüfungen
• Leckmengenmessung mit Gas bei montiertem Gaszähler
• Kombinierte Belastungs- und Dichtheitsprüfungen
• Flüssiggasprüfung LPG
• Regler SAV-Prüfung
• Trinkwasserprüfungen
• Abwasserprüfungen
• Schachtprüfung mit Pegelsonde
• Es können alle Prüfungen mit GAS nach DVGW TRGI 2008, mit Flüssiggas TRF 2012 oder auch Trinkwasserleitungen mit Luft nach DIN EN 806-4 und Merkblatt ZVSHK geprüft werden
• Druckbereiche des Messgerätes reichen von 0,1 mbar bis 5 bar (intern) oder 25 bar (extern)
• Es ist voll kompatibel zu allen auf dem Markt befindlichen ULISCH Leckmengenmessgeräten GasTest oder MultiTest
• Mit Anschluss zusätzlicher Sensoren kann das Gerät auch sofort für die Leckortung an Erdgasleitungen, Flüssiggasleitungen, Wasserleitungen, Klimaanlagen, Wärmepumpen und Brennstoffzellen eingesetzt werden
• Es ist für Wasserstoff H2 geeignet, so dass mit Hilfe von Formiergas 95/5 (Tracergas) eine präzise Leckortung an Leitungen, die normalerweise nicht mit Gas befüllt sind, wie Wasserleitungen, Fußbodenheizungen etc. durchgeführt werden kann
• Bei der Leckmengenmessung wird die technisch schnellste Methode, die Gasdurchfluss-Methode benutzt, da diese Methode eine sekundenschnelle Messung ist und immer live die Werte zeigt, die strömen
• Gemäß DVGW-Richtlinien werden bei der Datenspeicherung natürlich die Anpassungszeiten und die Messzeiten berücksichtigt
• Das Gerät entspricht den Zertifizierungs-Anforderungen nach DVGW G-5952 (Leckmengenmessung Klasse L)
• Universelles und erweiterbares Messgerät für alle Leitungsprüfungen im Bereich Sanitär + Heizungshandwerk und der Industrie

Lieferung: Mit Tragegurt, Bedienungsanleitung, Akku-Set 3 mit Ladegerät und 8 Mignon-Akkus, Eingangsschlauch, Ausgangsschlauch, Handpumpe 150 mbar/1 bar, Anschluss T-Stück, steckbarem Kugelhahn, Pumpenschlauch 0,3 m, Hochdruckschlauch 1,5 m, Prüfanschluss 1/2“ + 3/4, in L-BOXX.
Weitere Informationen:
SB-Verpackt:
Nein
Lieferumfang:
Mit Tragegurt, Bedienungsanleitung, Akku-Set 3 mit Ladegerät und 8 Mignon-Akkus, PC-Software JUMTEC REPORT 14.10, USB-Datenkabel, Eingangsschlauch, Ausgangsschlauch, Handpumpe 150 mbar/1 bar, Anschluss T-Stück, Prüfanschluss 1/2“ + 3/4, in L-BOXX
Einsatzbereich:
Universelles und erweiterbares Messgerät für alle Leitungsprüfungen im Bereich Sanitär + Heizungshandwerk und der Industrie
Messbereich (max.):
10 l/h - 5,0 bar ppm
Messbereich (min.):
0,1 l/h - 0,1 mbar ppm
Betriebstemperatur (max.):
40 °C
Betriebstemperatur (min.):
0 °C
Anzahl der Batterien/Akkus:
4
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.872,06*
€ 1.965,13*
1 Tag
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.853,45*
€ 1.965,14*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.928,76*
€ 2.021,17*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.952,07*
€ 2.045,71*
Lager 223
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.510,22*
€ 2.606,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.606,75*
€ 3.102,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.594,36*
€ 3.087,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.539,00*
€ 3.021,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.510,22*
€ 2.987,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.