| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8141503 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4251058701104 |
| |
|
| | |
| JUMTEC Ladegerät Set 3 mit 8 Mignon NimH-Akkus Ladegerät-Set • 4 mikroprozessorgesteuerte Einzelschächte • Entladefunktion • Kapazitätsmessung • Akku-Defekt-Erkennung • Ladestrom 450 mA • Ladefortschrittanzeige • Überhitzungsschutz • Geeignet für AAA-Micro-Akkus und AA-Mignon-Akkus Weitere Informationen: | | Ladestrom: | 450 A | Ausführung: | mit 8 Mignon-Akkus | Akku-Kühlsystem: | Nein | Erhaltungsladung: | Ja | Fällt unter Elektrogesetz: | Ja | Fällt unter Batteriegesetz: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, aa akku ladegerät |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 53,81* | € 65,69* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 55,65* | € 67,66* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 54,28* | € 67,70* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 53,81* | € 67,73* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 72,61* | € 84,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|