Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCH Schalungsbohrer WS 8x 400mm S 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FISCH FISCH Schalungsbohrer WS 8x 400mm S 6mm
Artikeldetailsicht FISCH FISCH Schalungsbohrer WS 8x 400mm S 6mm
Artikeldetailsicht FISCH FISCH Schalungsbohrer WS 8x 400mm S 6mm
Artikel-Nr.:
     223-8141396
Hersteller:
     Johann Eberhard
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002696003137
Suchbegriffe:
Installationsbohrer
Schalungsbohrer
schalungsbohrer 8mm
schalungsbohrer

FISCH Schalungsbohrer WS 8x 400mm S 6mm

Schalungsbohrer WS
• Werkzeugstahl
• Bruchsicher und unempfindlich gegen stärkste Belastungen
• Kein Lösen des Bohrers vom Schaft
• Schneide mit Sonderschliff, nachschärfbar und robust
• Zur Herstellung von Schalungen in der Bauwirtschaft und zum Bohren von Schalungen mit Stahleinlage. Durchbohren von Holzdecken und Holzböden für Installationen
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Anwendung:
Zur Herstellung von Schalungen in der Bauwirtschaft und zum Bohren von Schalungen mit Stahleinlage. Durchbohren von Holzdecken und Holzböden für Installationen
Gesamtlänge:
400 mm
Prüfzeichen:
Nein
Bohrer Typ:
Einzelbohrer
max. Drehzahl:
2500 r/min
Zentrierspitze:
Nein
Bohrer Schaft:
Rundschaft
Bohrer Durchmesser:
8 mm
Bohrer geeignet für:
Holz
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,47*
€ 7,18*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 5,58*
€ 7,93*
6 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 5,60*
€ 7,95*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,60*
€ 7,95*
Lager 223
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 7,17*
€ 10,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.