Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCH Krauskopfversenker WS 90G 16x60/90mm S 6x30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FISCH FISCH Krauskopfversenker WS 90G 16x60/90mm S 6x30mm
Artikeldetailsicht FISCH FISCH Krauskopfversenker WS 90G 16x60/90mm S 6x30mm
Artikeldetailsicht FISCH FISCH Krauskopfversenker WS 90G 16x60/90mm S 6x30mm
Artikel-Nr.:
     223-8141351
Hersteller:
     Johann Eberhard
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002696015659
Suchbegriffe:
Aufstecksenker
Aufsteckversenker
Krauskopfsenker ähnlich DIN 6446
Krauskopfversenker ähnlich DIN 6446

FISCH Krauskopfversenker WS 90G 16x60/90mm S 6x30mm

Versenker WS
• 90° Spitzenwinkel
• Abgesetzter Zylinderschaft
• Ähnlich DIN 6446 B
• Zum Ansenken und Entgraten von Bohrungen
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16 mm
Norm:
ähnlich DIN 6446 B
Material:
Werkzeugstahl
Anwendung:
zum Ansenken und Entgraten von Bohrungen
Schaftdurchmesser:
6 mm
SB-Verpackt:
Nein
Gesamtlänge:
90 mm
Prüfzeichen:
Nein
Schaftlänge:
30 mm
Spitzenwinkel:
90 °
Schaft-Aufnahme:
zylindrisch
Weitere Suchbegriffe: aufstecksenker
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
24
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 5,24*
€ 6,98*
3 Tage
15
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,16*
€ 6,98*
1 Tag
24
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,23*
€ 7,01*
5 Tage
24
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,27*
€ 7,02*
Lager 223
1
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 11,06*
€ 14,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.