Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCH Holzspiralbohrer WS R Standard 22 x160/210mm S13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FISCH FISCH Holzspiralbohrer WS R Standard 22 x160/210mm S13
Artikeldetailsicht FISCH FISCH Holzspiralbohrer WS R Standard 22 x160/210mm S13
Artikeldetailsicht FISCH FISCH Holzspiralbohrer WS R Standard 22 x160/210mm S13
Artikel-Nr.:
     223-8141341
Hersteller:
     Johann Eberhard
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002696004226
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer 22 mm
holzspiralbohrer

FISCH Holzspiralbohrer WS R Standard 22 x160/210mm S13

Holzspiralbohrer SP
• Zentrierspitze
• Vorschneiderartig wirkende Schneiden
• Rechtslaufend
• Führungsfase
• Schaft zylindrisch
• Für alle Arbeiten in Weichholz geeignet
Weitere Informationen:
Material:
Werkzeugstahl
Anwendung:
für alle Arbeiten in Weichholz geeignet
Spiralform:
rechtslaufend
Gesamtlänge:
210 mm
Prüfzeichen:
Nein
Spirallänge:
160 mm
Bohrer Typ:
Einzelbohrer
Zentrierspitze:
Ja
Bohrer Schaft:
Rundschaft
Bohrer Durchmesser:
22 mm
Bohrer geeignet für:
Holz
Weitere Suchbegriffe: fisch holzspiralbohrer
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 15,97*
€ 22,00*
€ 4,90*
ab € 15,28*
€ 22,08*
7 Tage
1
€ 4,95*
ab € 16,28*
€ 22,25*
9 Tage
3
€ 6,99*
ab € 16,60*
€ 22,68*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 20,80*
€ 27,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.