Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORTON Diamantbohrkrone SUPER ROBO 201mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht NORTON NORTON Diamantbohrkrone SUPER ROBO 201mm
Artikeldetailsicht NORTON NORTON Diamantbohrkrone SUPER ROBO 201mm
Artikeldetailsicht NORTON NORTON Diamantbohrkrone SUPER ROBO 201mm
Artikel-Nr.:
     223-8141326
Hersteller:
     Norton
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5450248239369
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
diamant-nassbohrkrone nutzlänge 450

NORTON Diamantbohrkrone SUPER ROBO 201mm

Diamantbohrkrone Pro CB Beton
• Für Beton, Stahlbeton mit normalen und harten Zuschlagstoffen, Mauerwerk
• 10 mm hohe Dachsegmente garantieren eine noch höhere Standzeit und Bohrgeschwindigkeit
• Anschluss: R 1.1/4"
• Standardlänge: 450 mm
• Einsatzbereich: Beton, Stahlbeton, Mauerwerk sowie Asphalt und abrasive Materialien
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
194 mm
Anwendung:
Beton, Stahlbeton, Mauerwerk sowie Asphalt und abrasive Materialien
Außen-Ø:
202 mm
SB-Verpackt:
Nein
Segmentiert:
Ja
Gesamtlänge:
450 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Segmentanzahl:
14 St.
Segmentbreite:
4,0 mm
Segmentlänge:
24 mm
Einsatzbereich:
Für Beton, Stahlbeton mit normalen und harten Zuschlagstoffen, Mauerwerk
Anschlussgewinde:
R 1.1/4 in
Weitere Suchbegriffe: diamant nassbohrkrone
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 321,37*
€ 364,44*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 356,13*
€ 398,79*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 355,54*
€ 398,79*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 360,04*
€ 402,77*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 473,76*
€ 510,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,11*
€ 607,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 498,37*
€ 593,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,90*
€ 580,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,37*
€ 572,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,76*
€ 563,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.